Panduit - 24F Front Access Splice Cassette, LC UPC - FDS9N-24-10P

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode

  • classe de fibre - OS2

  • couleur - autre

  • type de connecteur externe - LC-Duplex

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833029

Réf. Sonepar

00156683302

Réf. Fournisseur

FDS9N-24-10P

Marque

Panduit

type de fibre:

monomode

classe de fibre:

OS2

couleur:

autre

type de connecteur externe:

LC-Duplex

mode de pose:

autre

24F Front Access Splice Cassette, LC UPC

Les Atouts de l'article:

Cassette d'épissure pour fibre optique ODF à accès frontal FlexCore, 24 fibres monomodes (OS2) LC Duplex vers pigtails discrets, perte d'insertion standard