Panduit - 24F HD Flex, Blank Front, Splice-Only Ca - FHSN-24

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056793552

Réf. Sonepar

00156679355

Réf. Fournisseur

FHSN-24

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

11.684 mm

largeur:

190.5 mm

24F HD Flex, Blank Front, Splice-Only Ca