Panduit - 24F OM4 HD Flex LC Splice Cassette loade - FHSZA-24-10R

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056793460

Réf. Sonepar

00156679346

Réf. Fournisseur

FHSZA-24-10R

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

autre

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

MT/MPO

mode de pose:

autre

hauteur:

11.684 mm

largeur:

190.5 mm

24F OM4 HD Flex LC Splice Cassette loade

Les Atouts de l'article:

CASSETTE D'EPISSURE LC HD FLEX 24 FIBRES OM4 PRECHARGEE AVEC PIGTAILS RUBAN, PI ULTRA