Panduit - 24V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F - UVC024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 202 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 153 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056825543
Réf. Sonepar
00156682554
Réf. Fournisseur
UVC024
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
202 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
153 mm
24V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F
Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie plomb-acide de rechange 24 V, ASI plomb-acide 1 kVA
Les Atouts de l'article:
Cartouche de batterie plomb-acide de rechange 24 V, ASI plomb-acide 1 kVA