Panduit - 24V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE S - UVD024

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • largeur - 202 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 153 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833463

Réf. Sonepar

00156683346

Réf. Fournisseur

UVD024

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

largeur:

202 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

153 mm

24V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE S

Les Atouts de l'article:

Jeu de cartouches de batterie de rechange VRLA 24 V pour ASI EBP 1 kVA 24 Vcc (2 cartouches de batterie 24 V)