Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 26 AWG, UTP Modular Plug, for use with P - SP6X88SD-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983980413

Réf. Sonepar

00156398041

Réf. Fournisseur

SP6X88SD-C

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

incolore

plage AWG:

26...26

26 AWG, UTP Modular Plug, for use with P

Les Atouts de l'article:

Prise modulaire, à utiliser avec Cat 6a, 26 AWG, paquet de 100 unités.