Panduit - 28 AWG, Cat6 /Cat6A, UTP Modular Plug, 1 - SP628-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983615636

Réf. Sonepar

00156361563

Réf. Fournisseur

SP628-C

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

incolore

plage AWG:

28...28

28 AWG, Cat6 /Cat6A, UTP Modular Plug, 1

Les Atouts de l'article:

Prise modulaire, à utiliser avec Cat. 6/6A, 28 AWG, 100 pièces.