Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 2RU Distribution Rack mounts to various - PZLRB2U

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 2RU Distribution Rack mounts to various

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 121 mm

  • forme de trou - anneau

  • hauteur - 515 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Rack de distribution aérienne

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983485086

Réf. Sonepar

00156348508

Réf. Fournisseur

PZLRB2U

Marque

Panduit

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

121 mm

forme de trou:

anneau

hauteur:

515 mm

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

83 mm

2RU Distribution Rack mounts to various

Les Atouts de l'article:

Le rack de distribution aérien PanZone™ optimise l'espace au-dessus d'un rack ou d'une armoire pour maximiser l'espace des data centers et des salles de télécommunications. Le rack aérien peut être installé sur la plupart des systèmes d'acheminement via rack aérien ou chemins de câbles, ou être suspendu au plafond dans de nombreuses configurations. Le rack de distribution permet le déploiement de zones pour une plus grande extensibilité et des déploiements de serveurs plus rapides. Le rack aérien mesure 2 U, est homologué pour 27,22 kg, est en acier et de coloris noir.