Panduit - 3/8'' HD MEDIUM TORQUE MOUNT - TMEH3S10-D350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 47 mm
largeur - 29.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056756656
Réf. Sonepar
00156675665
Réf. Fournisseur
TMEH3S10-D350
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
47 mm
largeur:
29.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
19.6 mm
pour diamètre max. du faisceau:
330 mm
diamètre trou de fixation:
10.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...115 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour couple moyen TMEH3S10-D350 Panduit présentent une patte de rétention à l'intérieur de l'orifice du boulon qui crée un blocage afin de maintenir le boulon dans différentes positions sans aucune assistance externe. Fabriquées en polyamide 6-6 thermostabilisé, antichoc et résistant aux intempéries, elles sont idéales pour des applications intensives. Elles doivent être installées avec un boulon de 3/8" (10 mm) et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage miniatures à extra-larges. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur ; de coloris noir et vendues en packages de 500.