Panduit - 3 Height PanelMax DIN Wiring Duct (base, - DRD33WH6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 79.2 mm
largeur - 183.4 mm
longueur - 1828.8 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983117093
Réf. Sonepar
00156311709
Réf. Fournisseur
DRD33WH6
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
183.4 mm
longueur:
1828.8 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
15.9 mm
largeur de rainure:
8 mm
finition de paroi latérale:
poinçonnage à trous/fentes
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de l'article:
La goulotte de câble sur rail DIN PanelMax Panduct™ DRD33WH6 permet de positionner le rail DIN et les composants hors du panneau, au-dessus du canal de guidage intégré, pour économiser jusqu'à 30 % de l'espace, 25 % du matériel et 50 % du temps d'installation. Elle est compatible avec les composants de rail DIN/d'embase courants. PVC sans plomb. 3,12" (79,2 mm) x 7,22" (183,4 mm) et 6' (1,8 m) de long. Elle inclut la base, les capots et les attaches de rail DIN. Coloris : blanc. Une unité de 1,8 m par package.


