Panduit - 30 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 1 - MP530-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 30 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983392391

Réf. Sonepar

00156339239

Réf. Fournisseur

MP530-M

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

incolore

plage AWG:

30...30

30 AWG, Category 5e, UTP Modular Plug, 1

Les Atouts de l'article:

La prise modulaire Cat 5e 30 AWG se raccorde à un câble à paire torsadée non blindée toronné ou plein 100 ohms, 30 AWG et 4 paires, avec un diamètre d'isolation de conducteur maximum de 0,69 mm. La prise modulaire est robuste et conçue pour max. 2 500 cycles d'accouplement. Le loquet sans enchevêtrement breveté évite les nœuds et s'ôte facilement, ce qui permet de gagner du temps et de la fiabilité au niveau des modifications, des mouvements et des ajouts fréquents. Chaque package contient 1000 unités.