Panduit - 30 AWG, Category 6, UTP Modular Plug 100 - SP630-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Prise Modulaire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983638048
Réf. Sonepar
00156363804
Réf. Fournisseur
SP630-C
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
incolore
plage AWG:
30...30
Les Atouts de l'article:
La prise modulaire UTP Cat 6, 30 AWG, est utilisée pour raccorder les câbles UTP torsadées 4 paires, 30 AWG.