Panduit - 36" Deep 4 Post Rack - R4P36

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 590.6 mm

  • hauteur - 2.13 mm

  • profondeur - 914...914 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983089093

Réf. Sonepar

00156308909

Réf. Fournisseur

R4P36

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

590.6 mm

hauteur:

2.13 mm

profondeur:

914...914 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

36" Deep 4 Post Rack

Les Atouts de l'article:

Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 45 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 36 pouces de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA #12-24 et numérotation imprimée. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : noir.