Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 36" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts Whit - R4P36CNWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 36" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts Whit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 591 mm

  • hauteur - 2134 mm

  • profondeur - 914...914 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056342026

Réf. Sonepar

00156012911

Réf. Fournisseur

R4P36CNWH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

591 mm

hauteur:

2134 mm

profondeur:

914...914 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

36" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts Whit

Les Atouts de l'article:

Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 45 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 91,4 cm de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA et numérotation imprimée. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : blanc.