Panduit - 36V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F - UVC036

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 36V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • largeur - 153 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 306 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825550

Réf. Sonepar

00156682555

Réf. Fournisseur

UVC036

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

largeur:

153 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

306 mm

36V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE F

Les Atouts de l'article:

Cartouche de batterie plomb-acide de rechange 36V, ASI plomb-acide 1 kVA