Panduit - 36V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE S - UVD036

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • largeur - 153 mm

  • hauteur - 74 mm

  • profondeur - 306 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833470

Réf. Sonepar

00156683347

Réf. Fournisseur

UVD036

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

largeur:

153 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

306 mm

36V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE S

Les Atouts de l'article:

Jeu de cartouches de batterie de rechange VRLA 36 V pour ASI EBP 1 kVA 24 Vcc (2 cartouches de batterie 36 V)