Panduit - 4 Height PanelMax DIN Wiring Duct (base, - DRD44WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 104.8 mm

  • largeur - 209 mm

  • longueur - 1800 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983117116

Réf. Sonepar

00156311711

Réf. Fournisseur

DRD44WH6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

104.8 mm

largeur:

209 mm

longueur:

1800 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

15.9 mm

largeur de rainure:

8 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

5.92 mm²

avec partie supérieure:

Oui

4 Height PanelMax DIN Wiring Duct (base,

Les Atouts de l'article:

La goulotte de câble sur rail DIN PanelMax Panduct™ DRD44WH6 permet de positionner le rail DIN et les composants hors du panneau, au-dessus du canal de guidage intégré, pour économiser jusqu'à 30 % de l'espace, 25 % du matériel et 50 % du temps d'installation. Elle est compatible avec les composants de rail DIN/d'embase courants. PVC sans plomb. 4,12" (104,8 mm) x 8,23" (209 mm) et 6' (1,8 m) de long. Elle inclut la base, les capots et les attaches de rail DIN. Coloris blanc. Une unité de 1,8 m par package.