Panduit - 4" Noise Shield Divider Wall - SD4EMI

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 98.2 mm

  • longueur - 914 mm

  • modèle - unique

  • couleur - anthracite

  • type de fixation - filetable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983291199

Réf. Sonepar

00156329119

Réf. Fournisseur

SD4EMI

Marque

Panduit

hauteur:

98.2 mm

longueur:

914 mm

modèle:

unique

couleur:

anthracite

type de fixation:

filetable

sans halogène:

Non

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

revêtu

4" Noise Shield Divider Wall

Les Atouts de l'article:

Le kit d'isolation acoustique PanelMax SD4EMI Panduct offre une réduction du bruit EMI/RFI entre les câblages jusqu'à 20 dB ou 90 % de NVR (équivalent à 152,4 mm d'espacement dans l'air). Installation simple dans une goulotte de câble Panduit ou lors d'un montage séparé. Conception segmentée pour couper en sections plus courtes. Conçu pour une goulotte de câble de 101,6 mm de hauteur. Acier zingué. Le kit comprend deux sections de 914,4 mm, des pinces de liaison équipotentielles et une pâte antioxydante. De coloris noir. 1 unité par package.