Panduit - 4 Pair 110 Connecting Block, 10 Pack - P110CB4-XY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - 110
modèle - jack
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Borne de raccordement à enfichage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983056415
Réf. Sonepar
00156305641
Réf. Fournisseur
P110CB4-XY
Marque
Panduit
type de connecteur:
autre
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
110
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
autre
plage AWG:
24...24
Les Atouts de l'article:
Le bloc de connexion 4 paires type 110, fourni par lot de 10 unités, est destiné à être utilisé avec les embases, connecteurs et systèmes Pan-Punch® type 110.


