Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - 4 Post PDU Bracket - CVPDUB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 91 mm

  • hauteur - 152 mm

  • profondeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Accessoires rack 4 montants

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983023158

Réf. Sonepar

00156302315

Réf. Fournisseur

CVPDUB

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

équerre de fixation

matériau:

acier

largeur:

91 mm

hauteur:

152 mm

profondeur:

210 mm

4 Post PDU Bracket

Les Atouts de l'article:

Le kit d'équerre PDU permet de monter les unités de distribution d'alimentation (ASI) à la verticale à l'arrière de racks à 4 montants. L'accessoire pour rack à 4 montants fait partie du système complet de guidage de câble et de rack qui permet de gérer, protéger et mettre en valeur votre investissement réseau. Le kit comprend une paire d'équerres de coloris noir en acier.