Panduit - 4 Post PDU Bracket - White - CVPDUBWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 91 mm
hauteur - 152 mm
profondeur - 216 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056763395
Réf. Sonepar
00156676339
Réf. Fournisseur
CVPDUBWH
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
91 mm
hauteur:
152 mm
profondeur:
216 mm
4 Post PDU Bracket - White
Les Atouts de l'article:
Le kit d'équerre PDU permet de monter les unités de distribution d'alimentation (ASI) à la verticale à l'arrière de racks à 4 montants. L'accessoire pour rack à 4 montants fait partie du système complet de guidage de câble et de rack qui permet de gérer, protéger et mettre en valeur votre investissement réseau. Le kit comprend une paire d'équerres de coloris noir en acier.
Les Atouts de l'article:
Le kit d'équerre PDU permet de monter les unités de distribution d'alimentation (ASI) à la verticale à l'arrière de racks à 4 montants. L'accessoire pour rack à 4 montants fait partie du système complet de guidage de câble et de rack qui permet de gérer, protéger et mettre en valeur votre investissement réseau. Le kit comprend une paire d'équerres de coloris noir en acier.
NoticePDF


