Panduit - 4 Post Rack Casters - RCSTR

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 4 Post Rack Casters

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution fourche - roulette pivotante sans frein

  • matériau bande de roulement - autre

  • diamètre - 76.2 mm

  • palier - roulement à aiguilles

  • matériau fourche - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Accessoires rack 4 montants

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983325931

Réf. Sonepar

00156332593

Réf. Fournisseur

RCSTR

Marque

Panduit

exécution fourche:

roulette pivotante sans frein

matériau bande de roulement:

autre

diamètre:

76.2 mm

palier:

roulement à aiguilles

matériau fourche:

acier

largeur:

22.7 mm

mode de pose:

trou

hauteur:

93 mm

4 Post Rack Casters

Les Atouts de l'article:

Le kit de support à roulettes permet à l'utilisateur de déplacer facilement des racks à 4 montants de type R4P sur le site. Les roulettes sont en polyamide renforcé de fibre de verre. Le kit est livré avec un jeu de roulettes fixes et un jeu de roulettes pivotantes. Le produit est de coloris noir.