Panduit - 4 RU Din Rail Bracket for EIA 19" Mount - IABDIN4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 483 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 177 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires rack 2 et 4 montants
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983398959
Réf. Sonepar
00156339895
Réf. Fournisseur
IABDIN4
Marque
Panduit
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
483 mm
forme de trou:
anneau
hauteur:
177 mm
Les Atouts de l'article:
Le support d'automatisation industrielle installe l'équipement montable DIN dans un rack ou dans une armoire standard EIA de 483 mm. Ce support est fabriqué en acier, présente 4 U et est de coloris noir.





