Panduit - 4" Wire Retainer for PanelMax DIN Rail W - DRDWR4-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 4" Wire Retainer for PanelMax DIN Rail W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour largeur de canal - 209 mm

  • pour hauteur de canal - 104.8 mm

  • adaptable à la largeur de canal - Non

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983115495

Réf. Sonepar

00156311549

Réf. Fournisseur

DRDWR4-X

Réf. Commerciale

Panduit

pour largeur de canal:

209 mm

pour hauteur de canal:

104.8 mm

adaptable à la largeur de canal:

Non

sans halogène:

Oui

4" Wire Retainer for PanelMax DIN Rail W

Les Atouts de l'article:

La retenue de câble Panduct™ PanelMax™ 4" (101,6 mm) noire est destinée aux goulotte de câble pour rails DRD44 DIN. Elle est en ABS et est vendue en paquets de 10 unités.