Panduit - 40G-10G QuickNet cassette with OM3 fiber - FC3XO-16-10NMBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983837229
Réf. Sonepar
00156383722
Réf. Fournisseur
FC3XO-16-10NMBN
Réf. Commerciale
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
noir
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
35 mm
largeur:
89 mm
profondeur:
125 mm