Panduit - 40G-10G QuickNet cassette with OM4 fiber - FC3ZO-16-10NMBN

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 40G-10G QuickNet cassette with OM4 fiber

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983837205

Réf. Sonepar

00156383720

Réf. Fournisseur

FC3ZO-16-10NMBN

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

8

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

35 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

125 mm

40G-10G QuickNet cassette with OM4 fiber

Les Atouts de l'article:

CASSETTE 40G-10G OptiCom® AVEC FIBRE OM4, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, 16 FIBRES AU TOTAL, AVEC ADAPTATEUR AQUA LC DUPLEX AVANT, MTP MALE ARRIERE (BROCHES) ; CONNECTIVITE DE METHODE B.