Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - 40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM3 f - FQ3XO-08-10NMBN

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM3 f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM3

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983837175

Réf. Sonepar

00156383717

Réf. Fournisseur

FQ3XO-08-10NMBN

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM3

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

1

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Oui

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9005

mode de pose:

autre

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

21 mm

largeur:

106 mm

profondeur:

128 mm

40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM3 f

Les Atouts de l'article:

CASSETTE QUICKNET SFQ 40 G-10 G AVEC FIBRE OM3, PERTE FAIBLE OPTIMISEE, 8 FIBRES AU TOTAL, AVEC ADAPTATEUR AQUA LC DUPLEX AVANT, MTP MALE ARRIERE (BROCHES) ; CONNECTIVITE DE METHODE B.