Panduit - 40G-10G QuickNet SFQ cassette with OM4 f - FQ3ZN-08-10NMBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cassette SFQ
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983837168
Réf. Sonepar
00156383716
Réf. Fournisseur
FQ3ZN-08-10NMBN
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
12
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
noir
adapté au nombre de modules d'insertion:
1
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
numéro RAL:
9005
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE QUICKNET SFQ 40 G-10 G AVEC FIBRE OM4, PERTE STANDARD, 8 FIBRES AU TOTAL, AVEC ADAPTATEUR AQUA LC DUPLEX AVANT, MTP MALE ARRIERE (BROCHES) ; CONNECTIVITE DE METHODE B.


