Panduit - 40GbE-10GbE QuickNet SFQ cassette with O - FQ3XN-08-10NMBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 8
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM3
finition APC - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983837182
Réf. Sonepar
00156383718
Réf. Fournisseur
FQ3XN-08-10NMBN
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
8
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM3
finition APC:
Non
couleur:
autre
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
4
avec plaque frontale:
Oui
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
type de connecteur interne:
MT/MPO
mode de pose:
autre
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
hauteur:
21 mm
largeur:
106 mm
profondeur:
128 mm
Les Atouts de l'article:
CASSETTE QUICKNET SFQ 40 GBE-10 GBE AVEC FIBRE OM3, PERTE STANDARD, 8 FIBRES AU TOTAL, AVEC ADAPTATEUR AQUA LC DUPLEX AVANT, MTP MALE ARRIERE (BROCHES) ; CONNECTIVITE DE METHODE B.


