Panduit - 42" Deep 4 Post Rack White - R4P42WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 591 mm
hauteur - 2134 mm
profondeur - 1.054...1.054 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056817432
Réf. Sonepar
00156681743
Réf. Fournisseur
R4P42WH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
591 mm
hauteur:
2134 mm
profondeur:
1.054...1.054 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
42" Deep 4 Post Rack White




