Panduit - 42" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts 8 Fo - R4P42CN96


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 591 mm
hauteur - 2441 mm
profondeur - 1.054...1.054 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983082742
Réf. Sonepar
00156308274
Réf. Fournisseur
R4P42CN96
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
acier
largeur:
591 mm
hauteur:
2441 mm
profondeur:
1.054...1.054 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
Le rack à 4 montants allie la stabilité d'une armoire avec l'accessibilité d'un rack ouvert pour une flexibilité maximale. Le rack de 52 U mesure 58,42 cm de large (avec montage standard EIA de 48,3 cm) et 41,5 pouces de profondeur. Ses rails de montage réglables ont des écrous-cage avec espacement universel EIA et numérotation imprimée. Une gamme de guide-câbles et d'accessoires fonctionnent avec le rack. Le rack est listé UL pour 1 134 kg et est fabriqué en acier soudé. Coloris du rack : noir.