Panduit - 42" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts, Whi - R4P42CNWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 591 mm

  • hauteur - 2134 mm

  • profondeur - 1.054...1.054 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056765078

Réf. Sonepar

00156676507

Réf. Fournisseur

R4P42CNWH

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

591 mm

hauteur:

2134 mm

profondeur:

1.054...1.054 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

42" Deep 4 Post Rack With Cage Nuts, Whi