Panduit - 42 RU 1200mm Standard Side Panel, White - N22SPSW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 42 RU 1200mm Standard Side Panel, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 1183.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983488834

Réf. Sonepar

00156348883

Réf. Fournisseur

N22SPSW

Réf. Commerciale

Panduit

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

1183.6 mm

hauteur:

1967 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9010

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

42 RU 1200mm Standard Side Panel, White

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral fendu 42 U x 1 200 mm pour armoire Net-Access de type N. Couleur : Blanc