Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 42 RU 800mm Dual Hinge Perforated Doors - N82DHDB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 42 RU 800mm Dual Hinge Perforated Doors

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 1951 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983488926

Réf. Sonepar

00156348892

Réf. Fournisseur

N82DHDB

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

790 mm

hauteur:

1951 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

44.1 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

42 RU 800mm Dual Hinge Perforated Doors

Les Atouts de l'article:

Porte perforée à deux charnières pour armoire de 800 mm à 42 U. Couleur : Noir