Panduit - 42 RU 800mm Dual Hinge Perforated Doors - N82DHDW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 790 mm
hauteur - 1951 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983489015
Réf. Sonepar
00156348901
Réf. Fournisseur
N82DHDW
Marque
Panduit
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
790 mm
hauteur:
1951 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
44.1 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre


