Panduit - 42 RU Blanking Panel, White - CUFBPR4206HBW1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 42 RU Blanking Panel, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 603.6 mm

  • hauteur - 2108 mm

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983847273

Réf. Sonepar

00156384727

Réf. Fournisseur

CUFBPR4206HBW1

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

largeur:

603.6 mm

hauteur:

2108 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

42 RU Blanking Panel, White

Les Atouts de l'article:

Le panneau d'obturation complet Net-Contain™ est utilisé avec le système de confinement d'allée universel pour remplir les espaces vides. Le panneau d'obturation mesure 42 U de hauteur x 600 mm de large et est de coloris blanc.