Panduit - 42 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N - S22SPSE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 42 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 1114.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneau latéral amélioré

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983820139

Réf. Sonepar

00156382013

Réf. Fournisseur

S22SPSE

Marque

Panduit

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

1114.9 mm

hauteur:

1967.1 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Oui

42 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral amélioré 42 U x 1 200 mm pour armoire Net-Access™ de type S. Couleur : Noir