Panduit - 42 RU x 800mm Single Hinge Perforated Do - N82SHDB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 42 RU x 800mm Single Hinge Perforated Do

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 1951 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983488896

Réf. Sonepar

00156348889

Réf. Fournisseur

N82SHDB

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

790 mm

hauteur:

1951 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

44.1 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

42 RU x 800mm Single Hinge Perforated Do

Les Atouts de l'article:

Porte perforée à simple charnière pour armoire de 800 mm à 42 U, coloris noir.