Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 45 RU 1070mm Standard Side Panel, White - N51SPSW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 45 RU 1070mm Standard Side Panel, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • largeur - 1031.6 mm

  • hauteur - 2100.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983488810

Réf. Sonepar

00156348881

Réf. Fournisseur

N51SPSW

Marque

Panduit

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

largeur:

1031.6 mm

hauteur:

2100.4 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9010

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

45 RU 1070mm Standard Side Panel, White

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral fendu 45 U x 1 070 mm pour armoire Net-Access de type N. Couleur : Blanc