Panduit - 45 RU 600mm Single Hinge Perforated Door - S65SHDB

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 45 RU 600mm Single Hinge Perforated Door

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 589 mm

  • hauteur - 2105.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983972784

Réf. Sonepar

00156397278

Réf. Fournisseur

S65SHDB

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

589 mm

hauteur:

2105.7 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20.6 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

45 RU 600mm Single Hinge Perforated Door

Les Atouts de l'article:

Porte perforée à deux charnières pour armoire de 600 mm à 45 U. Couleur : Noir