Panduit - 45 RU 800mm Solid Rear Door for N and S- - SN85SSHDB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 789 mm
hauteur - 2079.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983808755
Réf. Sonepar
00156380875
Réf. Fournisseur
SN85SSHDB
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
porte de compartiment
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
789 mm
hauteur:
2079.2 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
22.5 mm
finition CEM:
Non
Les Atouts de l'article:
Porte arrière pleine pour armoire type S 45 U de largeur 800 mm. Couleur : Noir