Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - 45 RU x 1070mm Enhanced Side Panel for N - S51SPSE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 45 RU x 1070mm Enhanced Side Panel for N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • largeur - 962.9 mm

  • hauteur - 2100.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau latéral amélioré

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983820115

Réf. Sonepar

00156382011

Réf. Fournisseur

S51SPSE

Réf. Commerciale

Panduit

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

largeur:

962.9 mm

hauteur:

2100.4 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Oui

45 RU x 1070mm Enhanced Side Panel for N

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral amélioré 45 U x 1 070 mm pour armoire Net-Access™ de type S. Couleur : Noir