Panduit - 45 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N - S52SPSEW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
largeur - 1114.9 mm
hauteur - 2100.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983820207
Réf. Sonepar
00156382020
Réf. Fournisseur
S52SPSEW
Marque
Panduit
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
largeur:
1114.9 mm
hauteur:
2100.4 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9010
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Oui
Les Atouts de l'article:
Panneau latéral amélioré 45 U x 1 200 mm pour armoire Net-Access™ de type S. Couleur : Blanc


