Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - 45 RU x 800mm Single Hinge Door for N-Ty - N85SHDW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 45 RU x 800mm Single Hinge Door for N-Ty

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1551 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983488995

Réf. Sonepar

00156348899

Réf. Fournisseur

N85SHDW

Marque

Panduit

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

800 mm

hauteur:

1551 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

44.1 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

45 RU x 800mm Single Hinge Door for N-Ty

Les Atouts de l'article:

Porte à simple charnière pour armoire de 800 mm à 45 U. Couleur : Blanc