Panduit - 45RU 4-Post Rack, adjustable depth 23"- - AR4PCNWH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 516 mm

  • hauteur - 2137 mm

  • couleur - blanc

  • finition de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056793729

Réf. Sonepar

00156679372

Réf. Fournisseur

AR4PCNWH

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

acier

largeur:

516 mm

hauteur:

2137 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

45RU 4-Post Rack, adjustable depth 23"-

Les Atouts de l'article:

Le rack à 4 montants à profondeur réglable peut accueillir des profondeurs de montage d'équipement de 58,4 à 106,7 cm par incréments de 12,7 mm, pour plus de flexibilité avec une référence unique. Les montants structurels avant et arrière du rack peuvent accueillir tous les guide-câbles verticaux Panduit™ et divers accessoires (supports d'unités de distribution d'alimentation, cascades et panneaux verticaux). Rack équipé de rails à écrou-cage à trou carré, hauteur 45 U. Coloris du rack : noir.