Panduit - 48 RU 1200mm Standard Side Panel, White - N82SPSW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Non
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 48
largeur - 1183.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983488858
Réf. Sonepar
00156348885
Réf. Fournisseur
N82SPSW
Marque
Panduit
adapté en tant que paroi latérale:
Non
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
48
largeur:
1183.6 mm
hauteur:
2233.7 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9010
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Le panneau latéral standard Net-Access™ est destiné à être utilisé avec des armoires 48 U de type N. Coloris : blanc.


