Panduit - 48 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N - S82SPSE

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 48 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • largeur - 1114.9 mm

  • hauteur - 2233.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983820153

Réf. Sonepar

00156382015

Réf. Fournisseur

S82SPSE

Marque

Panduit

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

largeur:

1114.9 mm

hauteur:

2233.8 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Oui

48 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral amélioré 48 U x 1 200 mm pour armoire Net-Access™ de type S. Couleur : Noir