Panduit - 48 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N - S82SPSEW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 48 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983820214

Réf. Sonepar

00156382021

Réf. Fournisseur

S82SPSEW

Réf. Commerciale

Panduit

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

largeur:

1114.9 mm

hauteur:

2233.8 mm

couleur:

blanc

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9010

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Oui

48 RU x 1200mm Enhanced Side Panel for N

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral amélioré 48 U x 1 200 mm pour armoire Net-Access™ de type S. Couleur : Blanc