Panduit - 480V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE - UVD480

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - 480V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 175 mm

  • profondeur - 701 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833517

Réf. Sonepar

00156683351

Réf. Fournisseur

UVD480

Réf. Commerciale

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

largeur:

440 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

701 mm

480V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE

Les Atouts de l'article:

Jeu de cartouches de batterie de rechange VRLA 480 V pour ASI EBP triphasé (4 cartouches de batterie)