Panduit - 48V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE S - UVD048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
largeur - 202 mm
hauteur - 74 mm
profondeur - 304 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056833487
Réf. Sonepar
00156683348
Réf. Fournisseur
UVD048
Réf. Commerciale
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
largeur:
202 mm
hauteur:
74 mm
profondeur:
304 mm
48V REPLACEMENT VRLA BATTERY CARTRIDGE S
Les Atouts de l'article:
Jeu de cartouches de batterie de rechange VRLA 48 V pour ASI EBP 2 kVA 48 Vcc (2 cartouches de batterie 48 V)
Les Atouts de l'article:
Jeu de cartouches de batterie de rechange VRLA 48 V pour ASI EBP 2 kVA 48 Vcc (2 cartouches de batterie 48 V)